Quantité minimale: 6
Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lorsqu’il existe des vibrations, de corrosion et de conditions de pulsations, la ligne de Weiss d’acier inoxydable coffré liquide manomètres remplis sont conçus pour répondre aux applications les plus sévères. Disponible en 2 1/2 "et 4" T raccord en laiton. 2 1/2 "cadran B40,1 ANSI classe B 4" ANSI B40,1 Grade A.
Poids &Dimensions
- Portée 0-30 LB/PO2
Détails du produit
- Marque Instruments de Weiss
- Numéro de référence du fabricant LF251-030-4 L
- Précision ANSI B40,1 GradeB,2 Pour cent °F
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ronald L.
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Bonde de Tom
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il y avait une instruction sur la jauge pour percer un noir rond en caoutchouc avec une aiguille. La jauge fonctionne très bien sans avoir à percer la partie, alors pourquoi le fabricant donne l’ordre me piquer la viande ? Très déroutant.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 1/2 "cadran, rempli de liquide, 1/4" fond de TNP, 0-30 lb/po2
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires