Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ressort moteur enrouleur
Ce printemps rouleaux entraîné est construit pour chaque jour usage industriel avec la construction en acier de forte épaisseur renforcée, pivotant sur le terrain et un manteau de poudre résistant à la corrosion finition. Mécanisme de verrouillage et ressort inox blindé assurent longévité et rétraction facile chaque fois. Bobine composite léger réduit le poids global pour faciliter le montage. Poignées de tuyau d’air ou l’eau, porte 300 lb/po2 et résiste à 150° F. Bras de guidage réglable permet de sol ou muraux à 7 sous différents angles. Bobine pèse lb 21 mesures tuyau 25' L avec un intérieur diamètre de 1/4". 2 an de garantie limitée.
Ce printemps rouleaux entraîné est construit pour chaque jour usage industriel avec la construction en acier de forte épaisseur renforcée, pivotant sur le terrain et un manteau de poudre résistant à la corrosion finition. Mécanisme de verrouillage et ressort inox blindé assurent longévité et rétraction facile chaque fois. Bobine composite léger réduit le poids global pour faciliter le montage. Poignées de tuyau d’air ou l’eau, porte 300 lb/po2 et résiste à 150° F. Bras de guidage réglable permet de sol ou muraux à 7 sous différents angles. Bobine pèse lb 21 mesures tuyau 25' L avec un intérieur diamètre de 1/4". 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 17-5/8 po (44,77 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 25 pi (7,62 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Matériau du tuyau PVC
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Air, l’eau
- Marque Reelcraft
- LB/PO2 lb/po2 300
- Série RT
- Matériau Acier
- Style Châssis ouverts
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Numéro de référence du fabricant RT425-PLO
- Couleur Rouge
- Inlet 3/8 po
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Devin
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT425-OLP, 1/4 po x 25 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires