Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ressort moteur enrouleur
Ce printemps rouleaux entraîné est construit pour chaque jour usage industriel avec la construction en acier de forte épaisseur renforcée, pivotant sur le terrain et un manteau de poudre résistant à la corrosion finition. Mécanisme de verrouillage et ressort inox blindé assurent longévité et rétraction facile chaque fois. Bobine composite léger réduit le poids global pour faciliter le montage. Poignées de tuyau d’air ou l’eau, porte 300 lb/po2 et résiste à 150° F. Bras de guidage réglable permet de sol ou muraux à 7 sous différents angles. Bobine pèse lb 22 mesures tuyau 35' L avec un intérieur diamètre de 1/4". 2 an de garantie limitée.
Ce printemps rouleaux entraîné est construit pour chaque jour usage industriel avec la construction en acier de forte épaisseur renforcée, pivotant sur le terrain et un manteau de poudre résistant à la corrosion finition. Mécanisme de verrouillage et ressort inox blindé assurent longévité et rétraction facile chaque fois. Bobine composite léger réduit le poids global pour faciliter le montage. Poignées de tuyau d’air ou l’eau, porte 300 lb/po2 et résiste à 150° F. Bras de guidage réglable permet de sol ou muraux à 7 sous différents angles. Bobine pèse lb 22 mesures tuyau 35' L avec un intérieur diamètre de 1/4". 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 17-5/8 po (44,77 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 35 pi (10,67 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 35 pi (10,67 m)
- Profondeur 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Matériau du tuyau PVC
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Air, l’eau
- LB/PO2 lb/po2 300
- Matériau Acier
- Style Châssis ouverts
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Inlet 3/8 po
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Marque Reelcraft
- Série RT
- Numéro de référence du fabricant RT435-PLO
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT435-OLP, 1/4 po x 35 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires