Prix : 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/4 x 100 ft, 3000 psi, sans tuyau, manivelle
Bobines de manivelle de main sont destinés aux applications de robuste, heavy duty nécessitant de grandes longueurs de tuyaux et de grande capacité de rangement. All-boulonné construction monocoque avec pas de soudures à la fatigue, pivotant plein débit et armature en acier de forte épaisseur, bobine et tambour assurent la plus longue durée de vie. Résistant aux vibrations, attaches auto-bloquants sont idéales pour des usages industriels ou champ tels que le contrôle de soins ou de la lutte antiparasitaire gazon. ATTENTION : Pour éviter d’endommager de tambour, complètement étendre et pressuriser le tuyau, puis enrouler sur la bobine.
Bobines de manivelle de main sont destinés aux applications de robuste, heavy duty nécessitant de grandes longueurs de tuyaux et de grande capacité de rangement. All-boulonné construction monocoque avec pas de soudures à la fatigue, pivotant plein débit et armature en acier de forte épaisseur, bobine et tambour assurent la plus longue durée de vie. Résistant aux vibrations, attaches auto-bloquants sont idéales pour des usages industriels ou champ tels que le contrôle de soins ou de la lutte antiparasitaire gazon. ATTENTION : Pour éviter d’endommager de tambour, complètement étendre et pressuriser le tuyau, puis enrouler sur la bobine.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/4 en
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 100 pi (30,48 m)
- Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Non inclus
- Câble/cordon/tuyau inclus Non
- Type de lecteur/retour Manivelle
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Eau
- Marque Reelcraft
- Prise de courant 0,75
- LB/PO2 3000 psi
- Série 30000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CA33112 M
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Couleur Rouge
- Inlet 3/4 po
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DENNIS
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft CA33112 M 3/4 "x 100' 3000 PSI manivelle moyenne pression enrouleur
689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires