Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- 5/32 breveté "(4mm) diamètre x 15' (m 4,6) câble de traction étanche s’ajuste pour un ajustement bloqué chaque fois. Aussi disponible de 2 à 50 pieds (61cm à 15,2 m) de long. Cliquez ici pour plus de détails.
- Câble et hasp de sécurité intégrée est idéale pour plusieurs disjoncteur panneau et side-by-side gate valve lock-outs
- Câble d’acier multi-rangs dur, flexible est isolé avec un revêtement en plastique transparent (PVC free)
- Glisser l’extrémité du câble à travers les points soit verrouillé, puis à travers le corps de lock-out
- Cinch c’est serré pour éliminer n’importe quel jeu avec le dispositif de verrouillage breveté
- Robuste, léger Zenex™ corps thermoplastique résiste aux produits chimiques
- Exécute efficacement dans des conditions extrêmes (-50° F à + 300° F (-46° C à 149° C))
- Comprend les étiquettes de sécurité haute visibilité, réutilisable, écrire-sur (anglais, Français & Espagnol)
- Identifier la personne responsable, puis effacer pour la tâche suivante
- Remplace 8615
Poids &Dimensions
- Diamètre du câble 5/32 po
Détails du produit
- Type Correspond à 5/32" soupapes de dia.
- Matériau du câble Acier plastifié
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Description Câble verrouillage, 15 pieds
- Matériau Corps de Zenex plastique, plastique enduite de câble d’acier
- Numéro de référence du fabricant S806CBL15
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Système de verrouillage pour câble Master Lock®, 15 pi
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires