Souvent achetés ensemble
Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'ÉPANDEUR DE SEL SUV TAILGATE ? UTILISATION RÉSIDENTIELLE
Attache facilement à l'attelage de récepteur de votre VUS
Ce SUV tailgate caractéristiques épandeur une conception « escamotables », ce qui vous permet de simplement relâcher la goupille pour plier de la route pour faciliter l’accès à la porte arrière ou du hayon. Robuste trémie thermoplastique noire avec un cadre en acier revêtu de poudre orange est attrayant et conçu pour années de service. Intérieur de la trémie ultra-lisse permet de s’écouler à travers la porte à la trémie gorge et 9" poly spinner, fournissant un flux régulier de matériel sans avoir besoin d’une tarière coûteux Add-ons ou des kits de vibration. Épandeur sel SUV d’alimentation par gravité peut accueillir utilisation de sel gemme #1 ou autre matériau fluide similaire.
Épandeur à usage résidentiel est idéal pour le propriétaire, car le motif d’étalement réglable est conçu pour une couverture en un seul passage des allées et des routes d’accès. Poids lourds 12V scellé tartinades moteur épandeur matériel vers le haut à 12' à 14' via une porte d’ouverture/fermeture manuelle en acier inoxydable et en cabine commande marche/arrêt. Faisceau électrique comprend un adaptateur de prise allume-cigare. Tout matériel de montage pour utilisation avec votre existant 1-¼ "et 2" classe III ou IV récepteur attelages est inclus. Non retournable. 1 an de garantie limitée.
Attache facilement à l'attelage de récepteur de votre VUS
Ce SUV tailgate caractéristiques épandeur une conception « escamotables », ce qui vous permet de simplement relâcher la goupille pour plier de la route pour faciliter l’accès à la porte arrière ou du hayon. Robuste trémie thermoplastique noire avec un cadre en acier revêtu de poudre orange est attrayant et conçu pour années de service. Intérieur de la trémie ultra-lisse permet de s’écouler à travers la porte à la trémie gorge et 9" poly spinner, fournissant un flux régulier de matériel sans avoir besoin d’une tarière coûteux Add-ons ou des kits de vibration. Épandeur sel SUV d’alimentation par gravité peut accueillir utilisation de sel gemme #1 ou autre matériau fluide similaire.
Épandeur à usage résidentiel est idéal pour le propriétaire, car le motif d’étalement réglable est conçu pour une couverture en un seul passage des allées et des routes d’accès. Poids lourds 12V scellé tartinades moteur épandeur matériel vers le haut à 12' à 14' via une porte d’ouverture/fermeture manuelle en acier inoxydable et en cabine commande marche/arrêt. Faisceau électrique comprend un adaptateur de prise allume-cigare. Tout matériel de montage pour utilisation avec votre existant 1-¼ "et 2" classe III ou IV récepteur attelages est inclus. Non retournable. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
- Largeur d’étalement 3 - 14 pi
- Longueur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Capacité de poids 352 lbs (160 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Capacité 4,4 pi³ (0,12 pi³.m)
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces
- Marque Buyers Products
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Allumer / Désactiver Switch
- Numéro de référence du fabricant TGSUV1B
- Spinner Type 9" poly
- Couleur Noir/Orange
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Épandeur de sel pour hayon de VUS, 4,41 pi³, utilisation résidentielle – TGSUV1B
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires