Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Le pulvérisateur de fonte de glace liquide alimenté par batterie au sol nu aide à réduire les accumulations de 2 à 3 po lorsqu’il est appliqué au début d’une tempête. Nu au sol liquide glace fondre crée une surface de feuilles anti-adhésives qui ne permet pas de glace et neige à adhérer en tant que jours 10 14. Pour les patchs existants de glace et de neige, appliquer glace fondre dans un flot épais pour faire fondre à travers. Système a pulvérisation automatique rapide et efficace, et fonctionne sur les batteries à cellules 4 x D (batteries non incluses) - pas de pompage, tirant, amorçage ou d'attente. Inclut le tube télescopique extensible, Buse réglable et un gallon de solution de fonte de glace liquide. Chlorure de magnésium (90 %) et inhibiteur dérivé du maïs (10 %).
Remarque: Chaque commande est livrée avec un pulvérisateur et un gallon de glace fondue dans une boîte.
Poids &Dimensions
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Sans danger pour les enfants Oui
- Description Pulvérisateur de fusion de glace liquide alimenté par batterie avec 1 gallons de deicer
- Capacité 1 gal (3,79 l)
- Comprend Chlorure de magnésium (90 %) et inhibiteur dérivé du maïs (10 %)
- Type Liquide
- Pour une utilisation avec Pulvérisation
- Mélange chimique Le chlorure de magnésium & Mazoferm
- Marque Sol nu
- Package Type Cruche
- Évaluation de la température -29 ° C
- Sûr sur le béton Oui
- Sécurité sur l’environnement Oui
- Numéro de référence du fabricant BGPS-1
- Sécuritaire pour Béton, environnement, enfants, animaux de compagnie
- Sans danger pour les animaux de compagnie Oui
-
Sprayer alimenté par batterie au sol nu
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la différence entre cet élément et BGBPS - 1c
Question posée par : Anne Marie, 22, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Anne Marie, numéro de pièce Global 640166 utilise le chlorure de magnésium tandis que le numéro de pièce Global 641020 utilise le chlorure de calcium. Sinon, la pompe est le même. C’est seulement le matériel que c’est la pulvérisation qui est différent. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
83,00 $
Pulvérisateur de fusion de glace liquide alimenté par batterie au sol nu avec 1 gallons de deicer - BGPS-1
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires