Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo

Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo

Article nº : WBB228444

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 275,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fowler 52-585-125-0 Fine Adjust Mag Base avec AGD White Face Indicator Set

Fowler 52-585-125-0 Fine Adjust Mag Base avec AGD White Face Indicator Set

Fowler 54-520-250-0 Indi-X Blue Series 0-1 « / 0-25MM Indicateur électronique w / Lug Back

Fowler 54-520-250-0 Indi-X Blue Series 0-1 « / 0-25MM Indicateur électronique w / Lug Back

Indicateur Fowler 52-520-109-0 0,001" AGD - Noir

Fowler 52-520-109-0 0,001 » AGD Indicateur - Noir

Fowler® 52-585-155-0 Ensemble d’indicateurs résistants à l’eau résistant à l’eau X

Fowler® 52-585-155-0 Ensemble d’indicateurs résistants à l’eau résistant à l’eau X

Fowler 52-008-024-0 0-24 » Étrier à cadran à gamme étendue avec cadran noir

Fowler 52-008-024-0 0-24 » Étrier à cadran à gamme étendue avec cadran noir

Compas numérique en acier inoxydable Mitutoyo 500-197-30 Digimatic 0-8 po / 200 MM

Compas numérique en acier inoxydable Mitutoyo 500-197-30 Digimatic 0-8 po / 200 MM

Mitutoyo 182-165 règle en acier

Mitutoyo 182-165 règle en acier

Base magnétique Fowler® avec amende ajuster et cadran indicateur Combo

Fowler® magnétique Base avec Fine ajuster et cadran indicateur comprend un indicateur et une Base magnétique. L’indicateur est conforme aux spécifications de l’AGD et a une lecture continue de 0-100, un compte-tours et indicateurs de la tolérance. La Base magnétique est 2 "x 2-11/32" x 1-13/16 ». Pull de lb 85 caractéristiques, marche/arrêt levier sortie aimant et une base de V pour se poser sur des surfaces rondes. Montures également testent des indicateurs avec 1/4" post. Vient avec un étui endurcies au magasin pour faciliter le rangement et la protection.

Poids &Dimensions

  • Métrique ou pouce Pouce dans
  • Mesure min 0 po (0 cm)
  • Diamètre extérieur min Aucun dans
  • Diamètre du cadran 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Résolution/Graduation 1 po (0 cm)

Détails du produit

  • Source d'alimentation Aucun
  • Sortie de données Non
  • Lecture de cadran 0-100
  • Famille de couleurs de cadran Blanc
  • Description Cadran indicateur Kit
  • Lug ou flat back Lug
  • Cote IP Aucun
  • Nombre de pièces 3
  • Type Ensemble d'indicateurs de cadran
  • Définir le contenu Indicateur de cadran, Base magnétique
  • Groupe AGD 2
  • Marque Fowler
  • Style Réglage fin
  • Mécanique ou numérique Mécanique
  • Numéro de référence du fabricant 52 585 110-0
  • Fraction Option Non
  • Cas Oui

Conformité et certifications

  • Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Janvier 15, 2021

    Examen des indicateurs FOWLER.
    Votre commentaire :
    A travaillé exactement comme prévu tout en truant mes roues de moto. C’était une valeur tout en investissement.
  • Reviewer : Marty

    Date de : Avril 23, 2019

    Global Industrial & Fowler Mag Base/amende Adj/cadran
    Votre commentaire :
    Un superbe produit acheté auprès d’une compagnie exceptionnelle. Sera très certainement faire des affaires avec Global industriel dans un proche avenir.
  • Reviewer : Jesse

    Date de : Avril 23, 2019

    Ensemble d’indicateurs de base de Fowler mag
    Votre commentaire :
    Cet appareil est de qualité pro, facile à lire à distance, robuste et a une grande affaire !
  • Reviewer : Dieselfever

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit avec un très bon prix
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un produit de très haute qualité pour le prix qu’ils l’ai, tous les autres indicateurs de cadran avec base magnétique, que j’ai trouvé étaient double ce prix ou plus. Fonctionne parfaitement
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo

Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo

Article nº : WBB228444

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo
    Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo
    Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo
    Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo
    Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo
    Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo
    Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo
    Fowler 52-585-110-0 Base magnétique avec réglage fin et indicateur de cadran Combo
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant