Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Digi-Pas® est un fabricant leader de niveau numérique avec une gamme complète de niveaux numériques avec plus ou moins précises pour les professionnels de l’ingénierie et de commerce ainsi que les utilisateurs DYI. Digi-Pas® niveaux permettent de mesurer les angles numériquement, par voie électronique et avec un nombre réel, à chaque angle, tous les degrés 360 d’un cercle complet. Alors met en place un plan de machine, installation d’un pont, la rampe, s’étendant d’un toit ou déterminer combien un vieux plancher a fléchi est plus précise, plus simple et beaucoup moins de temps. Digi-Pas® niveaux sont simples à utiliser. Suffit d’appuyer sur le bouton marche/arrêt et vous verrez l’angle de n’importe quelle surface avec une précision de la virgule décimale. La série DWL80 est idéale pour trouver des angles où petits et limite limites espaces la taille du niveau que l'on peut utiliser. Le DWL80PRO offre une résolution supérieure à la DWL80G. Le DWL80PRO a une précision de 0,05 à 0 et 90° et 0,2 degrés dans tous les autres angles. C’est un niveau numérique de poche mini qui permet à affichage numérique simple, clair et précis des angles en degrés ou % de pente. Avec une base magnétique, le DWL80PRO peut facilement fixer sur des surfaces métalliques. La fonction hold gèle la mesure sur l’écran LCD. Cet appareil a plus d’autonomie moyenne et un min 3 automatique hors fonction. Le boîtier matériel de polymère ABS de fort impact résistance est moulé avec une base rigide en aluminium avec bâti en flacons.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Haute précision de 0,05 à 0 et 90° et 0,2 degrés tous les autres angles avec affichage commutable entre degrés (°) ou de la pente (%)
- L’utilisateur peut facilement recalibrer avec aucun montages spéciaux requis.
- Aimants sur la base activez le niveau numérique mini être fixé sur n’importe quelle surface magnétique
- Plage de mesure 0° ~ + /-90 ° x 4 (360°)
- Niveau à bulle intégré de horizontale et verticale
- Digipas niveaux sont garanties à l’acheteur original est exempt de tout vice de fabrication et de matériel. Nous remplacerons toute pièce défectueuse dans des conditions normales et appropriées dans un délai de 1 ans à compter de la date d’achat.
Poids &Dimensions
- Portée 0° - 90, 4 x 90° (360°)
Détails du produit
- Nombre de batteries 2
- résolution 0,05° (1 mm/M)
- Type de batterie Lithium-Ion
- Marque Digi-Pas
- Description Niveau numérique de poche professionnel
- Numéro de référence du fabricant DWL-80Pro
- Précision ±0,05 à 0 & 90, ±0,2 à 1-89 °F
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kevin
Date de : Juillet 18, 2016
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Digi-Pas® DWL-80Pro niveau numérique poche professionnel
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit