Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fowler® mini-Mag Protractor
Le mini-MAG Protractor fournit affichage d’inclinaison numérique instantanée 360 ° de n’importe quel angle avec la particularité supplémentaire d’aimants embarqués sur les deux faces qui le rendent idéal pour une variété de mesures.
Le mini-MAG Protractor fournit affichage d’inclinaison numérique instantanée 360 ° de n’importe quel angle avec la particularité supplémentaire d’aimants embarqués sur les deux faces qui le rendent idéal pour une variété de mesures.
- Aimants embarqués avec pull 35 lb.
- Plage de mesure : 360° (4 x 90°)
- Résolution :.05°
- Précision : ±. 2°
- Répétabilité :.05°
- Tension : 9V Standard de la batterie (250 hrs.)
Poids &Dimensions
- Portée 360°
Détails du produit
- Marque Fowler
- Description Mini-Mag Protractor
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 54 422 450-1
- Précision +/-.2 °F
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fowler 52-664-609-0 Ensemble de comparateurs optiques de poche 10x avec illuminateur
Article nº : B228478
Pas encore évalué
299,95 $
Rapporteur d’angles Fowler 54-422-450-1
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires