Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Utilisé par les techniciens du service lorsque vous travaillez sur des appareils sensibles statiques. Il est livré avec une surface dissipatrice, sol cordon, cordon de poignet poignet sangle et alligator clip. Il peut également être utilisé comme une cage de Faraday pour transporter les circuits et les composants sensibles statiques.
Caractéristiques :
Velcro® est une marque déposée de Velcro BVBA, utilisée avec permission.
Caractéristiques :
- Utilisé pour réparer et expédier des cartes de circuits imprimés dans le domaine en toute sécurité
- Est conforme aux ESD 20,2-2007 et normes de l’UE
- Inclut la traçabilité NIST
- Statique dissipatif bleu 24 "x 24" tissu renforcé de PVC
- La flamme retardant, facile à nettoyer, antimicrobien
- Comprend des poches et fermeture VELCRO® marque
- Comprend breveté Ohm-Stat™ WS-1020 poignet sangle/enroulé cordon/pince crocodile inclus
- Includes Ohm-stat™ GC-7020 empilable sol cordon avec fiche banane
- Includes Ohm-stat™ SP-101 pour tester en toute sécurité à la terre
- Disponible avec moniteur constante de piles Guardian™ CM-1700
Velcro® est une marque déposée de Velcro BVBA, utilisée avec permission.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Taille 24 po x 24 po
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Marque Solutions statiques
- Quantité par paquet 1
- Description Kit d’entretien de terrain
- Matériau Tissu renforcé de PVC
- Numéro de référence du fabricant FSK-2424
- Couleur Bleu
- Comprend Surface de travail 24 "x 24", sol cordon & dragonne
Conformité et certifications
- Certifications Est conforme aux ESD 20,2-2007 et normes de l’UE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de Service de champ FSK-2424 Solutions statiques avec Surface de travail, sol cordon & dragonne
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit