Prix : 125,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 125,95 $ ch.
- Achetez 3-5 119,95 $ ch.
- Acheter 6+ 115,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MultiScanner® i520 OneStep® détecteur de goujons multifonctions localise rapidement et facilement les bords et le centre des goujons et des solives en bois et en métal derrière les murs, les planchers et les plafonds. Il localise également le métal aussi bien que le câblage électrique d’AC vivant. Un commutateur de 4 modes facilite le changement de fonction, tandis que l’écran d’affichage ultra-lumineux, SpotLite® Système de pointage et la tonalité audio indiquent tous l’emplacement de la cible. L’indicateur de force du signal permet de distinguer les cibles peu profondes des cibles profondes.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le mode Stud Scan localise les bords et le centre des goujons en bois ou en métal jusqu’à 3/4 po (19 mm) de profondeur
- DeepScan® mode double la profondeur de balayage à 1 1/2 po (38 mm)
- Le mode métal détecte le métal ferreux, tel que le tuyau en acier, jusqu’à 3 po (76 mm) de profondeur
- AC Scan localise en direct, câblage électrique non protégé jusqu’à 2 po de profondeur
- La détection ® WireWarning indique la présence de fils électriques vivants non protégés jusqu’à 2 po (51 mm) de profondeur dans les modes de balayage des goujons et des métaux
- ACT™ (Auto Correcting Technology) corrige automatiquement les erreurs courantes de l’utilisateur, par exemple lorsque la numérisation commence sur un goujon
- Un écran LCD ultra-brillant indique la direction, les bords et le centre des goujons
Poids &Dimensions
- Profondeur 3,27 po (8,31 cm)
- Largeur 1,43 po (3,63 cm)
- Hauteur 7,28 po (18,49 cm)
- Poids 6,5 oz
Détails du produit
- Type de batterie 9-Volt (non inclus)
- Marque Zircon
- Description Centre-Trouver Stud Finder
- Numéro de référence du fabricant 63960
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit