Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
- Gamme 6"/ 150mm
- Châssis en polycarbonate
- Grand écran facile à lire.
- Résolution.001"/ 0,01mm, (Fractions de 1/64 » incréments).
- Mesure absolue/incrémentielles
- Conversion métrique/pouce/fraction directe.
- 4-moyen de mesure.
- Précision +/-. 008"
- Fourni avec pochette en vinyle.
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce, Métrique dans
- Diamètre extérieur min Aucun dans
- Résolution/Graduation 0,0005 (0 cm)
- Mesure min 0 (0 cm)
- Mesure maximale 6 po / 150 mm (381 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Plastique
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Style Grand écran facile à lire
- Fraction Option Oui
- Sortie de données Non
- Type de batterie CR2032
- Digital Oui
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Plastique
- Précision (+/-) 8 po (.02 cm)
- Rouleau de pouce Oui
- Marque Fowler
- Série Cal de valeur Xtra
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 54 101 175-0
- Cas Oui
- Matériau de cadre Plastique
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jerry
Date de : Août 22, 2020
-
Reviewer : Jerry
Date de : Août 22, 2020
Votre commentaire :
A+ -
Reviewer : Edwin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne comme annoncé. Deux piles incluses. -
Reviewer : AMARILIS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent outil. Cet outil a été acheté pour une zone de réparation d’une entreprise de fabrication et de la fabrication. Les techniciens jugent facile à utiliser, à tenir et l’affichage numérique est grande. -
Reviewer : Rebecca
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fowler est un outil formidable pour toute boîte à outils. -
Reviewer : Julie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Aucun cas, mais pour le prix ces étriers en plastique fonctionnent très bien pour notre équipe de vente itinérante, et salon professionnel a besoin. Numérique, donc ils sont tous comme ça. Et jusqu'à présent semblent aussi précis que le métal que nous avons acheté dans le passé pour la boutique. La police est facile à lire et ne regarde pas que la peinture va s’estomper. Ils sont maintenant serrés donc l’espoir qu’ils restent de cette façon et le plastique ne porte pas. Même avec la batterie - un plus, sous 650 $/ea ! ? Yowzers ! -
Reviewer : Pat
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
étriers de grands !
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
ceux-ci viennent avec une certification ?
Question posée par : Dave, 25, 2017 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Dave, malheureusement ces unités n’incluent pas un certificat d’étalonnage. Il peut être spécial commandé avec un certificat, mais il y aura des frais supplémentaires et quelques semaines délai d’exécution pour les étalonner. L’unité la moins chère que nous offrons avec un certificat d’étalonnage inclus est le modèle B977929. http://www.globalindustrial.com/p/Tools/test-Measurement/calipers-Dial/asimeto-Digital-Caliper-Thumb-Wheel-0-6. Nous espérons que cette aide.
-
Fowler 54-101-175-0 Poly-Cal 0-6''/150MM Fractionnel Grand Affichage Facile à Lire Plastique Étrier Numérique
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit