Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fowler® trois morceau outilleurs Universal Set de mesure
- Easy-to-read 0-6 "« One-Rev » composer le Caliper.
- Carbide tipped 0-1 "micromètre avec. 0001" Graduations.
- 6" règle souple avec graduations 32nds, 64ths, 10ths et 100.
- Complète dans « Boutique durci cas »
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce dans
- Diamètre extérieur min Aucun dans
- Résolution/Graduation Divers (ensemble)
- Mesure min 0 (0 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Nombre de pièces 3
- Type Ensemble de mesure de précision
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Compteur numérique Non
- Sortie de données Non
- Type de batterie SR44
- Digital Non
- Famille de couleurs du boîtier du cadran Argent
- Famille de couleurs de cadran Blanc
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Précision (+/-) Divers (ensemble)
- Rouleau de pouce Oui
- Définir le contenu Caliper, micromètre, règle
- Marque Fowler
- Mécanique ou numérique Mécanique
- Numéro de référence du fabricant 52 095 007-0
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Fowler 52-008-024-0 0-24 » Étrier à cadran à gamme étendue avec cadran noir
Article nº : B228431
Pas encore évalué
629,00 $
Fowler 52-095-007-0 Étrier à cadran 3 pièces, micromètre et outillage de règles en acier Ensemble de mesure universel
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires