Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

COUTEAU de sécurité olfA® SK-4

COUTEAU de sécurité olfA® SK-4

Article nº : WB535642

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 17,50 $

Quantité

Les experts en sécurité s'appuient sur les outils de coupe ® OLFA comme ce couteau de sécurité autorétractant pour leur niveau de protection amélioré. Ce coupeur de sécurité de niveau 1 est doté d'une poignée ergonomique texturée et résistante aux glissements qui augmente l'adhérence et le contrôle pour une utilisation plus sûre. Un curseur de lame légèrement courbé et une lame de ressort qui se rétracte automatiquement ajoutent à la sécurité du couteau. Avec un simple retournement de la lame, ce couteau est facile à utiliser pour les utilisateurs droitiers et gauchers. Utilisez ce couteau pour couper la lumière aux matériaux lourds tels que le carton, l'emballage, le film, les marchandises ensachées, les garnitures, l'enveloppe de rétrécissement, le sanglement, et le ruban adhésif.

Caractéristiques :
  • Lame autoréactive et rétractable
  • Poignée ABS à fort impact
  • Lame texturée avec arrêt du pouce pour un contrôle précis
  • Le canal en acier inoxydable de calibre lourd fournit la cale de lame sûre
  • Trou de lanyard pour attacher
  • Préchargé avec lame de sécurité SKB-2
  • Accepte les lames de sécurité SKB-2, SKB-2S, RSKB et HOB
  • Profondeur de coupe jusqu'à 0,75-inch (19mm)

Détails du produit

  • Type Utilitaire de sécurité
  • Matériel de poignée Plastique
  • Marque Olfa ( Olfa )
  • Type de lame Sécurité
  • Type de handle Plastique
  • Numéro de référence du fabricant SK-4
  • Fonctionnalités Auto-rétractable automatique
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
COUTEAU de sécurité olfA® SK-4

COUTEAU de sécurité olfA® SK-4

Article nº : WB535642