Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Probablement l’étau plus polyvalent que vous aurez jamais propres. Cette mâchoire est livré avec des mâchoires en acier trempés remplaçables. Il dispose des mâchoires parallèles, mâchoires de tuyau et v-jaws. Cosses de boulon sur la base de garantir une installation sécuritaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 12,5 po (31,75 cm)
- Capacité de la mâchoire du tuyau 0 - 3-1/2 in
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Largeur de la mâchoire 5-1/8 po (13,02 cm)
- Capacité de la mâchoire 3-1/2 po (8,89 cm)
- Taille 5 in (12,7 cm)
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
- Ouverture de la mâchoire 4 in (10,16 cm)
- Profondeur de la gorge 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Type Étau d’établi
- Marque Palmgren
- Matériau Fer de fonte
- Type de base Pivotant 360°
- Style Multi Jaw Bench Vise
- Numéro de référence du fabricant 9629503
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étau d’établi de multiples de mâchoire Palmgren 9629503, 5"
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit