Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Made in USA, pince de Yost sur l’étau est constitué d’un corps avec façade intégrale et mâchoires (corps avec la fonctionnalité de l’enclume) de retour, un corps de mâchoire avant coulissante, barres de guidage, vis étau et une vis coulissante poignée avec un arrêt à chaque extrémité. La combinaison de mâchoire et le corps arrière s’étend vers le bas et sous (un banc / étagère) dans un style arcade. Une vis de serrage s’étendra à travers le bas de l’empiècement et le bouton pivotant à l’extrémité supérieure de la vis. On doit prévoir une serrage vis poignée (T ou coulissant bar type) à l’extrémité inférieure de la vis.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Largeur de la mâchoire 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Ouverture de la mâchoire 1-1/4 po (3,18 cm)
- Profondeur de la gorge 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Type Étau d’établi
- Marque Étaux de Yost
- Type de base Immobile
- Numéro de référence du fabricant 10250
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yost 2-1/2" pince à étau
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit