Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Meublé avec moulages de fonte grise 30 000 lb/po2 et support de barre renforcée, enfermé, lubrifié, continu de fil laminé vis principale conception, remplaçable durcie en acier de machiniste (en haut) mâchoires, mâchoires de tuyaux en acier trempé remplaçables qui sont en retrait pour permettre utilisation d’étau de mécanicien et d’un manche non-pinch vis principale. Une enclume de grande surface, 360° verrouillage base pivotante avec deux verrouillages de travail. Aspect professionnel idéal pour la mécanique. Pivotante base équipée avec (4) 5/8" diamètre trous de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de la mâchoire du tuyau 1/2 - 2-1/2 in
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la mâchoire 5 in (12,7 cm)
- Taille 5-1/4 po (13,34 cm)
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
- Profondeur de la gorge 3-3/4 po (9,53 cm)
- Ouverture de la mâchoire 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Étaux de Yost
- Matériau Fonte grise avec des barres en acier tubulaire
- Type de base 360° pivotant
- Numéro de référence du fabricant 650-C
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yost 650C 5" étau mécanique
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit