Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étau de perceuse Palmgren 9612152, 1,5"
Ces étaux perceuse polyvalente définie l’industrie standard. Ils sont ce que vous avez besoin pour le perçage, taraudage, alésage, spot orienté, compteur ennuyeux et chanfreiner des opérations. Ils sont disponibles en tailles allant de 1-1/2 dans par le biais de 6 à. Tous ces étaux peut être monté sur socle, de chaque côté, ou placé sur la fin pour un usage général. Cette conception originale est utilisée dans toutes les industries dans le monde. Cette USA fait étau est garanti pendant une durée de vie.
Ces étaux perceuse polyvalente définie l’industrie standard. Ils sont ce que vous avez besoin pour le perçage, taraudage, alésage, spot orienté, compteur ennuyeux et chanfreiner des opérations. Ils sont disponibles en tailles allant de 1-1/2 dans par le biais de 6 à. Tous ces étaux peut être monté sur socle, de chaque côté, ou placé sur la fin pour un usage général. Cette conception originale est utilisée dans toutes les industries dans le monde. Cette USA fait étau est garanti pendant une durée de vie.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Déviation de la mâchoire . 002"@ 2000 lbs.
- Hauteur de Vise 1-13/16 po
- Hauteur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Largeur de la mâchoire 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Ouverture de la mâchoire 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur de la gorge 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Description Étau de perceuse à colonne
- Type de mâchoire Rainuré
- Type Robuste
- Marque Palmgren
- Matériau Fer de fonte
- Type de base Immobile
- Style Horizontal
- Type de vis de plomb V-Thread
- Numéro de référence du fabricant 9612152
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étau de perceuse Palmgren 9612152, 1,5"
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires