Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Déviation de la mâchoire . 002"@ 2000 lbs.
- Hauteur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Largeur de la mâchoire 3 in (7,62 cm)
- Taille 3 in (7,62 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Ouverture de la mâchoire 3 in (7,62 cm)
- Profondeur de la gorge 1-3/8 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Description Traverser l’étau
- Type Robuste
- Marque Palmgren
- Type de base Immobile
- Matériau Fer de fonte
- Style Horizontal
- Numéro de référence du fabricant 9630303
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : M
Date de : Avril 24, 2020
-
Reviewer : Niels
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un excellent ajout à ma perceuse à pression.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles sont les dimensions d'espacement des fentes de montage ?
Question posée par : Scott E, 16, 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 17, 2019
La fente pour le montage est de 12MM ou 0,47" La plaque de montage elle-même est de 115MM ou 4,53" Trou à trou sur un côté au point le plus proche est 96MM ou 3,78" Trou au trou de l'autre côté est 37MM ou 1,46"
-
Palmgren 9630303 Croix étau, 3"
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires