- Seuls les bacs alimentaires haut de gamme sont dotés d'encoches pour cuillères faciles à soulever, une à chaque extrémité, pour faciliter leur retrait des tables chauffantes et des comptoirs encastrés.
- Il suffit de glisser l'extrémité d'une cuillère ou d'un autre ustensile sous l'encoche renforcée, de soulever et de retirer le bac à aliments.
- L'encoche de levage facile réduit le contact direct des mains avec les aliments pour une meilleure sécurité alimentaire
- Les poêles en polysulfone (PSU) excellent dans les applications à haute température (-40°F à 375°F).
- Les poêles sont certifiées NSF et compatibles avec le lave-vaisselle.
- Couvercles pleins et crantés et grilles d'égouttage en option également disponibles
- Toutes les tailles s'empilent pour un rangement facile et efficace
- Les bacs alimentaires de qualité supérieure répondent aux normes américaines et européennes pour une utilisation dans les bars à salades et les tables chauffantes.
- Les casseroles répondent aux normes de la norme européenne EN 631-1
Poêle Carlisle® Topnotch®, 52,7 cm L x 26,4 cm l x 10,2 cm H, noire - Quantité par paquet : 6
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques:
PRIX
959.70 Vendu par lots de 6 /159.95 l'unité
1
1
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 20-3/4 po |
| Largeur | 10-3/8 po |
| Hauteur | 4 po |
Détails du produit
| Capacité | 12.70 Qt. |
| Matériel | Plastique haute température |
| Quantité par paquet | 6 |
| Description | Bac alimentaire StorPlus™ pleine grandeur HH 4 pouces DP pleine grandeur - Noir |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 03 |
| Marque | Carlisle |
| Marque déposée | TopNotch® |