Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réaliser le bon couple avec 1/2" lecteur clic-style clé dynamométrique de KTI. Spécifications de couple : 30-250 pi/lb dynamométriques sont extrêmement précis et facile à utiliser. Ajustez simplement les spécifications de couple sur la clé en relâchant le bouton rouge et en tournant la poignée de la clé dynamométrique tout en tenant la tige de la clé dynamométrique. Clés dynamométriques disposent d’une cage à billes détente socket avec bouton-poussoir sortie pour les changements de prise rapide. Fabriqué pour la précision, de robustesse et de fiabilité. Précision : ±4∼6 %. Emballé dans un boîtier moulé par soufflage.
Poids &Dimensions
- Gamme de longueur totale 18-1/64" à 24"
- Couple de travail 25-250 ft/Lb
- Taille du disque 1/2 en
- Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
Détails du produit
- Type Clé dynamométrique
- Impact a approuvé Non
- Marque K-Tool International
- Matériau Acier allié au Chrome-Vanadium
- Style Micrométrique à cliquet
- Numéro de référence du fabricant KTI-72142
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Entraînement 1/2" Torque clé cliquez sur Style, 20-250 pi/Lb
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit