Good L Corp. ® Panier à provisions en plastique avec poignées en plastique - Lot de 12 - Standard, 17"L x 12"W x 9"H, rouge
Ce panier à provisions en plastique à mailles ouvertes favorise la circulation de l'air et offre une grande visibilité, idéal pour la préparation de commandes ou les courses. Construction légère et rigide offrant une capacité maximale de 100 lb. Les poignées en nylon renforcé de fibre de verre, robustes, confortables et faciles à saisir, se replient lorsque le panier n'est pas utilisé. Paniers emboîtables pour un gain de place. Idéal pour tout magasin de détail. De conception durable et faciles à transporter, ces paniers en plastique offrent un confort d'utilisation à vos clients. Prix à l'unité, vendus par carton de 12. Couleurs et logos personnalisés disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.
Panier à provisions en plastique « Good L ® Standard » avec poignée en plastique, 20 litres, 17"L x 12"W x 9"H, rouge - Lot de 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
311.40 Vendu par lots de 12 /25.95 l'unité
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
| Longueur | 17 po |
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 9 po |
| Longueur intérieure du bas | 13-13/16 po |
| Largeur intérieure du fond | 8-13/16 po |
| Capacité de charge | 100 lb |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Standard |
| Couleur | Rouge |
| Style | Panier à main en plastique avec poignées en nylon |
| Capacité | 45 litres |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité par emballage | 12 |
| Référence fabricant | STANDARD-ROUGE |
| Empiler et/ou emboîter | Nid |
| Marque | Good L Corporation |