SYSTÈMES DE STOCKAGE QUANTIQUES
BOÎTIERS À GRILLE CONDUCTEURS
Les parois extérieures à nervures multiples confèrent une grande résistance aux chocs à ces boîtiers à grille en polyéthylène copolymère chargé de carbone, moulés par injection. Les boîtiers à grille conducteurs protègent les composants électroniques sensibles contre les interférences électromagnétiques courantes. Le temps de dissipation électrostatique est testé conformément à la norme militaire Mil-B-81075B et est inférieur à 0,1 seconde. La résistivité de surface est inférieure à10⁵ ohms/pouce carrélorsqu’elle est testée selon la norme ASTM-D257.
Utilisées pour le stockage ou l’expédition, elles s’empilent en toute sécurité avec ou sans couvercle en option. Les séparateurs et les couvercles sont vendus séparément.
Vendues par cartons. Disponibles uniquement en noir.
Bac à compartiments conducteur en plastique Quantum®, 16-1/2" de longueur x 10-7/8" de largeur x 3-1/2" de hauteur, noir - Lot de 12
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
431.40 Vendu par lots de 12 /35.95 l'unité
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 16-1/2 po |
| Largeur | 10-7/8 po |
| Hauteur | 3-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 16-1/2 x 10-7/8 x 3-1/2 pouces |
| Longueur intérieure | 14-7/8 po |
| Largeur intérieure | 9-1/4 po |
| Hauteur intérieure | 3 po |
| Capacité de charge | 25 lb |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Boîtier de dérivation ESD |
| Couleur | Noir |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 0.23 ft³ |
| Matériau | Plastique |
| Description | Boîtier de séparation protégé contre les décharges électrostatiques |
| Quantité par emballage | 12 |
| Référence fabricant | DG92035-CON |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |