Boîtes à emboîter pour rayonnages : Fabriquéesd’une seule pièce par moulage sous vide de qualité industrielle, ces boîtes en polyéthylène moulé gris s’adaptent parfaitement aux rayonnages standard de 36" de largeur x 18" de profondeur.
Elles s’emboîtentlorsqu’elles sont vides et s’empilent lorsqu’elles sont recouvertes de couvercles. Les dimensions intérieures sont inférieures d’environ 2" aux mesures indiquées. Vendues par cartons.
Les couvercles sont en plastique transparent pour permettre une identification rapide du contenu et sont vendus séparément.Les séparateurs s'insèrent dans les fentes des bacs tous les 1-1/4" dans le sens de la largeur et de la longueur. Les séparateurs et les couvercles sont vendus séparément.
Boîte en plastique emboîtable et divisible Dandux®, 17-3/4" de longueur x 10-7/8" de largeur x 7" de hauteur, grise - Lot de 5
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
239.75 Vendu par lots de 5 /47.95 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 17-3/4 po |
| Largeur | 10-7/8 po |
| Hauteur | 7 po |
| Dimensions (L x l x H) | 17 3/4 x 10 7/8 x 7 pouces |
| Longueur intérieure | 15-1/4 po |
| Largeur intérieure | 8-1/4 po |
| Longueur intérieure du bas | 15-1/4 po |
| Largeur intérieure du fond | 8-1/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Boîte à compartiments |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Non |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 5 |
| Référence fabricant | 1811070 |
| Empiler et/ou emboîter | Nid |
| Marque | Dandux |