Boîtes de transport Super Tuff
: s'emboîtent lorsqu'elles sont vides, s'empilent lorsqu'elles sont pleines. Ces boîtes robustes, renforcées de polyester, ne rouillent pas, ne se corrodent pas, ne pourrissent pas et ne se bossellent pas ; elles résistent à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à 300 °F. S'empilent jusqu'à 10 boîtes. Vendues par cartons.
MFG : bac en fibre de verre moulé, empilable et emboîtable, 19 3/4" de longueur x 12 1/2" de largeur x 6" de hauteur, gris - Lot de 10
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
468,70 $ Vendu par lot de 10 / 46,87 $ l'unité
était $689.50Économisez $220.80 (32%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 19-3/4 po |
| Largeur | 12-1/2 po |
| Hauteur | 6 po |
| Dimensions (L x l x H) | 19 3/4 x 12 1/2 x 6 pouces |
| Longueur intérieure | 16-1/4 po |
| Largeur intérieure | 11-3/8 po |
| Hauteur intérieure | 5-7/8 po |
| Longueur intérieure du bas | 16-1/4 po |
| Largeur intérieure au fond | 11-3/8 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
| Poids | 4 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Sac de rangement |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 0,6 ft³ |
| Matériau | Fibre de verre |
| Quantité par emballage | 10 |
| Référence fabricant | 7803085172 |
| Empiler et/ou emboîter | Empiler et emboîter |
| Marque | Plateau MFG |