Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Plateau MFG

Référence :WB114005GN

Référence fabricant : 9231085113

MFG : bac empilable Toteline en fibre de verre moulée, 9-3/4" de longueur x 9-1/4" de largeur x 4-1/2" de hauteur, vert

Description du produit
Plateau moulé en fibre de verre 9231085 – Bac empilable en fibre de verre – 9-3/4" L x 9-1/4" l x 4-1/2" H, vert

Construction empilable renforcée en polyester et fibre de verre. Idéal pour la manutention de pièces, le transport, etc. Capacité de 200 lb par bac. Résistant aux intempéries et à l'usure. Supporte des températures extrêmes allant de -40° à +300°. Couvercles blancs à fermeture hermétique pour sécuriser le contenu. Facile à nettoyer. Ajoutez un chariot pour faciliter le déplacement.
PRIX
$55.95

1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur9-3/4 po
Largeur9-1/4 po
Hauteur4-1/2 po
Dimensions (L x l x H)9 3/4 x 9 1/4 x 4 1/2 pouces
Longueur intérieure9 po
Largeur intérieure8-3/8 po
Hauteur intérieure4-7/16 po
Longueur intérieure du bas9 po
Largeur intérieure au fond8-3/8 po
Capacité de charge200 lb
Poids1 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeSac de rangement
CouleurVert
CouvercleNon
Capacité0.20 ft³
MatériauFibre de verre
Quantité par emballage1
Référence fabricant9231085113
Empiler et/ou emboîterPile
MarquePlateau MFG