Plateau moulé en fibre de verre 9231085 – Bac empilable en fibre de verre – 9-3/4" L x 9-1/4" l x 4-1/2" H, gris
. Construction en polyester renforcé de fibre de verre, empilable. Idéal pour la manutention de pièces, le transport, etc. Capacité de 200 lb par bac. Résistant aux intempéries et à l'usure. Supporte des températures extrêmes allant de -40° à +300°. Couvercles blancs hermétiques protégeant le contenu. Facile à nettoyer. Ajoutez un chariot pour faciliter le déplacement.
MFG : Panier emboîtable Toteline en fibre de verre moulée, 9-3/4" de longueur x 9-1/4" de largeur x 4-1/2" de hauteur, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$55.95
1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 9-3/4 po |
| Largeur | 9-1/4 po |
| Hauteur | 4-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 9 3/4 x 9 1/4 x 4 1/2 pouces |
| Longueur intérieure | 9 po |
| Largeur intérieure | 8-3/8 po |
| Hauteur intérieure | 4-7/16 po |
| Longueur intérieure du bas | 9 po |
| Largeur intérieure au fond | 8-3/8 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Sac de rangement |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 0.20 ft³ |
| Matériau | Fibre de verre |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 9231085136 |
| Empiler et/ou emboîter | Pile |
| Marque | Plateau MFG |