Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Plateau MFG

Référence :WB114008WH

Référence fabricant : 8750085269

MFG : bac empilable Toteline en fibre de verre moulée, 25-3/4" de long x 17-3/4" de large x 4-1/2" de haut, blanc

Description du produit
Plateau moulé en fibre de verre 8750085 – Bac empilable en fibre de verre – 25 3/4" L x 17 3/4" l x 4 1/2" H, blanc

. Construction en polyester renforcé de fibre de verre, empilable. Idéal pour la manutention de pièces, le transport, etc. Capacité de 200 lb par bac. Résistant aux intempéries et à l'usure. Supporte des températures extrêmes allant de -40° à +300°. Couvercles blancs hermétiques protégeant le contenu. Facile à nettoyer. Ajoutez un chariot pour faciliter le déplacement.
PRIX
$89.95

1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur25-3/4 po
Largeur17-3/4 po
Hauteur4-1/2 po
Dimensions (L x l x H)25 3/4 x 17 3/4 x 4 1/2 pouces
Longueur intérieure24-1/16 po
Largeur intérieure16-1/8 po
Hauteur intérieure4-7/16 po
Longueur intérieure du bas24-1/16 po
Largeur intérieure du fond16-1/8 po
Capacité de charge200 lb
Poids6 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeSac de rangement
CouleurBlanc
CouvercleNon
Capacité0.95 ft³
MatériauFibre de verre
Quantité par emballage1
Référence fabricant8750085269
Empiler et/ou emboîterPile
MarquePlateau MFG