Boîtes de transport Super Tuff
: s'emboîtent lorsqu'elles sont vides, s'empilent lorsqu'elles sont pleines. Ces boîtes robustes, renforcées de polyester, ne rouillent pas, ne se corrodent pas, ne pourrissent pas et ne se déforment pas ; elles résistent à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à 300 °F. S'empilent jusqu'à 10 unités. Vendues par cartons.
MFG : bac en fibre de verre moulé, empilable et emboîtable, 17-7/8" de longueur x 10-5/8" de largeur x 5" de hauteur, bleu - Lot de 10
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
599.50 Vendu par lots de 10 /59.95 l'unité
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
| Longueur | 17-7/8 po |
| Largeur | 10-5/8 po |
| Hauteur | 5 po |
| Dimensions (L x l x H) | 17 7/8 x 10 5/8 x 5 pouces |
| Longueur intérieure | 14-1/8 po |
| Largeur intérieure | 9-1/2 po |
| Hauteur intérieure | 4-7/8 po |
| Longueur intérieure du bas | 14-1/8 po |
| Largeur intérieure du fond | 9-1/2 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Sac de rangement |
| Couleur | Bleu |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 0.3 ft³ |
| Matériau | Fibre de verre |
| Quantité par emballage | 10 |
| Référence fabricant | 5268 |
| Empiler et/ou emboîter | Empiler et emboîter |
| Marque | Plateau MFG |