Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Plateau MFG

Référence :WB422198RD

Référence fabricant : 780308-5280

Bac de rangement empilable en fibre de verre moulée MFG Tray, 50,2 cm (L) x 31,8 cm (l) x 15,2 cm (H), rouge - Quantité par paquet : 10

Description du produit
Boîtes de transport Super Tuff

: s'emboîtent lorsqu'elles sont vides, s'empilent lorsqu'elles sont pleines. Ces boîtes robustes, renforcées de polyester, ne rouillent pas, ne se corrodent pas, ne pourrissent pas et ne se déforment pas ; elles résistent à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à 300 °F. S'empilent jusqu'à 10 unités. Vendues par cartons.

PRIX
749.50  Vendu par lots de 10 /74.95 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur19-3/4 po
Largeur12-1/2 po
Hauteur6 po
Dimensions (L x l x H)19 3/4 x 12 1/2 x 6 pouces
Longueur intérieure16-1/4 po
Largeur intérieure11-3/8 po
Hauteur intérieure5-7/8 po
Longueur intérieure du bas16-1/4 po
Largeur intérieure du fond11-3/8 po
Capacité de charge300 lb
Poids4 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeSac de rangement
CouleurRouge
CouvercleNon
Capacité0.6 ft³
MatériauFibre de verre
Quantité par emballage10
Référence fabricant5280
Empiler et/ou emboîterEmpiler et emboîter
MarquePlateau MFG