Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Plateau MFG

Référence :WB422202BL

Référence fabricant : 780508-5268

MFG : bac en fibre de verre moulé, empilable, 24-1/4" de longueur x 14-3/4" de largeur x 8" de hauteur, bleu - Lot de 10

Description du produit
Boîtes de transport Super Tuff

: s'emboîtent lorsqu'elles sont vides, s'empilent lorsqu'elles sont pleines. Ces boîtes robustes, renforcées de polyester, ne rouillent pas, ne se corrodent pas, ne pourrissent pas et ne se déforment pas ; elles résistent à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à 300 °F. S'empilent jusqu'à 10 unités. Vendues par cartons.

PRIX
899.50  Vendu par lots de 10 /89.95 l'unité
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
Longueur24-1/4 po
Largeur14-3/4 po
Hauteur8 po
Dimensions (L x l x H)24 1/4 x 14 3/4 x 8 pouces
Longueur intérieure18-1/2 po
Largeur intérieure12-3/4 po
Hauteur intérieure7-7/8 po
Longueur intérieure du bas18-1/2 po
Largeur intérieure du fond12-3/4 po
Capacité de charge300 lb
Poids6 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeSac de rangement
CouleurBleu
CouvercleNon
Capacité1.1 ft³
MatériauFibre de verre
Quantité par emballage10
Référence fabricant5268
Empiler et/ou emboîterEmpiler et emboîter
MarquePlateau MFG