Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Plateau de fabrication

Référence :WB422202RD

Référence fabricant : 780508-5280

Bac de rangement empilable en fibre de verre moulée MFG Tray, 61,6 cm (L) x 37,5 cm (l) x 20,3 cm (H), rouge - Quantité par paquet : 10

Description du produit
Boîte fourre-tout ultra résistante

Emboîtez-les vides, empilez-les une fois remplies. Robustes et renforcées en polyester, ces boîtes sont inoxydables, anticorrosives, imputrescibles et indéformables. Elles résistent à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à 150 °C (300 °F). Empilables jusqu'à 10 unités. Vendues par carton.

PRIX
909.50  Vendu par lots de 10 /90.95 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur24-1/4 po
Largeur14-3/4 po
Hauteur8 po
Dimensions (L x l x H)24-1/4 x 14-3/4 x 8 pouces
Longueur intérieure18-1/2 po
Largeur intérieure12-3/4 po
Hauteur intérieure7-7/8 po
Longueur intérieure du bas18-1/2 po
Largeur intérieure du fond12-3/4 po
Capacité de charge300 lb
Poids6 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperSac de rangement
CouleurRouge
CouvercleNon
Capacité1.1 ft³
MatérielFibre de verre
Quantité par paquet10
Référence fabricant5280
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher
MarquePlateau de fabrication