Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Plateau de fabrication

Référence :WB114003GN

Référence fabricant : 9301085113

Bac de rangement emboîtable MFG Tray en fibre de verre moulée, 31,4 cm (L) x 24,8 cm (l) x 5,4 cm (H), vert

Description du produit
Plateau en fibre de verre moulée 9301085, bac de rangement empilable en fibre de verre - 31,4 cm (L) x 24,8 cm (l) x 5,4 cm (H), vert

Construction robuste et empilable en polyester renforcé de fibres de verre. Idéal pour la manutention et le transport de pièces. Capacité de 90 kg par boîte. Résistant aux intempéries et à l'usure. Supporte des températures extrêmes de -40 °C à +150 °C. Couvercles blancs hermétiques pour une fermeture sécurisée. Nettoyage facile. Chariot de manutention disponible pour faciliter le déplacement.
PRIX
$25.95

1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12-3/8 po
Largeur9-3/4 po
Hauteur2-1/8 po
Dimensions (L x l x H)12-3/8 x 9-3/4 x 2-1/8 po
Longueur intérieure11-1/2 po
Largeur intérieure8-7/8 po
Hauteur intérieure2-1/16 po
Longueur intérieure du bas11-1/2 po
Largeur intérieure du fond8-7/8 po
Capacité de charge200 lb
Poids1 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperSac de rangement
CouleurVert
CouvercleNon
Capacité0.12 ft³
MatérielFibre de verre
Quantité par paquet1
Référence fabricant9301085113
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarquePlateau de fabrication