Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Plateau MFG

Référence :WB422207RD

Référence fabricant : 7801085280W

MFG : bac en fibre de verre moulé, empilable et emboîtable, avec fil métallique, 42-1/2" de longueur x 20" de largeur x 7-1/2" de hauteur, rouge, lot de 5 - Quantité par lot : 5

Description du produit
Boîtes de transport Super Tuff

: s'emboîtent lorsqu'elles sont vides, s'empilent lorsqu'elles sont pleines. Ces boîtes robustes, renforcées de polyester, ne rouillent pas, ne se corrodent pas, ne pourrissent pas et ne se bossellent pas ; elles résistent à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à 300 °F. S'empilent jusqu'à 10 boîtes. Vendues par cartons.

PRIX
799.75  Vendu par lots de 5 /159.95 l'unité

1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur42-1/2 po
Largeur20 po
Hauteur7-1/2 po
Dimensions (L x l x H)42-1/2 x 20 x 7-1/2 pouces
Longueur intérieure35-7/8 po
Largeur intérieure17 po
Hauteur intérieure7-1/4 po
Longueur intérieure du bas35-7/8 po
Largeur intérieure au fond17 po
Capacité de charge300 lb
Poids15 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeSac de rangement
CouleurRouge
CouvercleNon
Capacité2.4 ft³
MatériauFibre de verre
Quantité par emballage5
Référence fabricant7801085280W
Empiler et/ou emboîterEmpiler et emboîter
MarquePlateau MFG