Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Plateau de fabrication

Référence :WB422208GN

Référence fabricant : 780008W-5170

Bac de rangement empilable en fibre de verre moulée MFG Tray avec fil métallique, 108 cm L x 51 cm l x 36 cm H, vert

Description du produit
Boîte fourre-tout ultra résistante

Emboîtez-les vides, empilez-les une fois remplies. Robustes et renforcées en polyester, ces boîtes sont inoxydables, anticorrosives, imputrescibles et indéformables. Elles résistent à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à 150 °C (300 °F). Empilables jusqu'à 10 unités. Vendues par carton.

PRIX
$389.95

1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur42-1/2 po
Largeur20 po
Hauteur14-1/4 po
Dimensions (L x l x H)42-1/2 x 20 x 14-1/4 po
Longueur intérieure35-7/8 po
Largeur intérieure17-3/8 po
Hauteur intérieure14-1/8 po
Longueur intérieure du bas35-7/8 po
Largeur intérieure du fond17-3/8 po
Capacité de charge300 lb
Poids24 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperSac de rangement
CouleurVert
CouvercleNon
Capacité5.4 ft³
MatérielFibre de verre
Quantité par paquet1
Référence fabricant780008W-5170
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher
MarquePlateau de fabrication