Plateau moulé en fibre de verre 9301085 – Bac empilable en fibre de verre – 12-3/8" L x 9-3/4" l x 2-1/8" H, gris
. Structure empilable renforcée en polyester et fibre de verre. Idéal pour la manutention de pièces, le transport, etc. Capacité de 200 lb par bac. Résistant aux intempéries et à l’usure. Supporte des températures extrêmes allant de -40° à +300°. Couvercles blancs hermétiques protégeant le contenu. Facile à nettoyer. Ajoutez un chariot pour faciliter le déplacement.
MFG : Bac emboîtable Toteline en fibre de verre moulée, 12 3/8" de longueur x 9 3/4" de largeur x 2 1/8" de hauteur, gris - Lot de 30
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
778.50 Vendu par lots de 30 /25.95 l'unité
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
| Longueur | 12-3/8 po |
| Largeur | 9-3/4 po |
| Hauteur | 2-1/8 po |
| Dimensions (L x l x H) | 12-3/8 x 9-3/4 x 2-1/8 pouces |
| Longueur intérieure | 11-1/2 po |
| Largeur intérieure | 8-7/8 po |
| Hauteur intérieure | 2-1/16 po |
| Longueur intérieure du bas | 11-1/2 po |
| Largeur intérieure du fond | 8-7/8 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Sac de rangement |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 0.12 ft³ |
| Matériau | Fibre de verre |
| Quantité par emballage | 30 |
| Référence fabricant | 9301085136 |
| Empiler et/ou emboîter | Pile |
| Marque | Plateau MFG |