RUBBERMAID
STACK OR NEST TOTE
Ces bacs en polyéthylène gris, très résistants, sont conçus pour durer des années et vous offriront d’excellentes performances pour le rangement d’une grande variété d’objets. Ils peuvent être empilés avec leur couvercle ou emboîtés les uns dans les autres sans couvercle pour un gain de place pratique.
*Veuillez noter que le couvercle n’est pas fourni avec ce bac.
Boîte de rangement Rubbermaid sans couvercle, 21-1/2" de long x 17-3/4" de large x 7" de haut, grise, en polyéthylène
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$24.75
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
| Longueur | 21-1/2 po |
| Largeur | 17-3/4 po |
| Hauteur | 7 po |
| Dimensions (L x l x H) | 21-1/2 x 17-3/4 x 7 pouces |
| Longueur intérieure | 17-1/2 po |
| Largeur intérieure | 13-3/4 po |
| Hauteur intérieure | 6-1/2 po |
| Capacité de charge | 20 lb |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Type | Baignoire de transport |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 1.02 ft³ |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 335192 |
| Empiler et/ou emboîter | Empiler et emboîter |
| Marque | Rubbermaid |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |