Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Réglable en hauteur.
✓ Pédale distribue condiment avec facilité.
✓ Accueille des bouteilles de différentes hauteurs et conceptions.
Améliorez votre salle à manger publique avec le distributeur de condiments sans contact global industrial™ Touch. Équipé d’un bac d’égouttage amovible pour faciliter le nettoyage et d’un panneau promotionnel pour une grande visibilité, ce distributeur offre une solution pratique et mains libres pour les stades intérieurs, les restaurants de restauration rapide, les cafétérias et les établissements d’accueil. Sa construction entièrement métallique et sa base en acier robuste sont construites pour durer, avec un crochet velcro® et une fermeture à boucle qui maintient les bouteilles de condiment en place. Compatible avec le modèle de distributeur de condiments translucide #412215. Made in USA. 1 an de garantie limitée. Mesures (avec cadre): 14 » L x 10 » L x 63 » H.
Le bac d’égouttement est amovible; aucun outil nécessaire.
Contient des bouteilles de pompe jusqu’à 6 " L x 6 " D.
Assemblage requis.
Le distributeur pèse 21 lb.
Graphique non inclus.
✓ Pédale distribue condiment avec facilité.
✓ Accueille des bouteilles de différentes hauteurs et conceptions.
Améliorez votre salle à manger publique avec le distributeur de condiments sans contact global industrial™ Touch. Équipé d’un bac d’égouttage amovible pour faciliter le nettoyage et d’un panneau promotionnel pour une grande visibilité, ce distributeur offre une solution pratique et mains libres pour les stades intérieurs, les restaurants de restauration rapide, les cafétérias et les établissements d’accueil. Sa construction entièrement métallique et sa base en acier robuste sont construites pour durer, avec un crochet velcro® et une fermeture à boucle qui maintient les bouteilles de condiment en place. Compatible avec le modèle de distributeur de condiments translucide #412215. Made in USA. 1 an de garantie limitée. Mesures (avec cadre): 14 » L x 10 » L x 63 » H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
Détails du produit
- Distribue Condiments
- Assemblage requis Oui
- Capacité 2,7 oz
- Pour une utilisation avec 412215 Pumper
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal
- Style Pédale de pied
- Numéro de référence du fabricant 243231
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur de pompes condiments translucides Araven 2,7 Qt., qté par paquet : 4
Article nº : 412215
Pas encore évalué
179,80 $
Global Industrial™ Distributeur de condiments sans contact avec cadre 8-1/2"W x 11"H, argent
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires