Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



UBTShield et Vision

Référence :WBB0015290

Référence fabricant : Translas-Kit-4

Présentoir de distributeur de gel hydroalcoolique sans contact avec Vision BioScrub trousse de démarrage

Description du produit
Présentoir de distributeur de gel hydroalcoolique sans contact avec Vision BioScrub trousse de démarrage

Zéro contact. Zéro contamination. Fabriqué en Amérique du Nord, ce distributeur breveté est conçu pour prévenir toute contamination et vous offrir une utilisation en toute sérénité. Cette station de distribution sans contact est fabriquée en aluminium durable revêtu de peinture en poudre et possède une base en acier. Sa conception robuste garantit une distribution optimale à chaque utilisation. Compatible avec tous les flacons de gel hydroalcoolique à pompe de 250 ml (8 oz) à 1 litre (32 oz). Comprend 12 flacons de 473 ml, pour une compatibilité universelle.

Caractéristiques du support distributeur :
  • Aucun contact avec les mains
  • 100% mécanique
  • Pas de piles
Le désinfectant pour les mains antibactérien Vision BioScrub à l'aloès est formulé pour être utilisé sans eau ni serviette. Approuvé par Santé Canada et autorisé dans les usines alimentaires canadiennes (ACIA).

trousse de démarrage Comprend :
Un présentoir pour distributeur de désinfectant sans contact UBTShield
Un carton de 12 flacons de 473 ml de gel hydroalcoolique

PRIX
$622.00

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur5-1/3 po
Largeur13 po
Hauteur39 po

Détails du produit

StyleSans contact/Automatique
TypeGel
Capacité3,78 L gal
MatérielAluminium/Acier
DescriptionDistributeur automatique de gel hydroalcoolique trousse de démarrage
CouleurBlanc
À utiliser avecdésinfectant en vrac
MarqueUBTShield et Vision

Conformité et certifications

CertificationsNPN approuvé par Santé Canada