Prix : 41,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le râteau aménat Ames polyvalent et à deux côtés est conçu pour desserrer et niveler le sol. Les 16 dents d'acier travaillent dur pour briser le sol compacté ou paillis. Les dents plus larges et plus épaisses aident à répartir et à niveler les matériaux uniformément. Une excellente valeur pour les propriétaires d'une maison avec n'importe quel aménagement paysager et conditions de jardinage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Poignée de coussin de 10 pouces sur poignée en fibre de verre pour le confort et le contrôle
- Tête de râteau à double usage de 16-tine
- Poignée en fibre de verre renforcée en acier dans la zone de douille pour la résistance et la durabilité
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 15-3/4 po (40,01 cm)
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Longueur du manche 57,5 po (146,05 cm)
- Longueur 64,5 po (163,83 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Fibre de verre
- Matériau de la lame Acier
- Description Râteau de Bow
- Type de handle Ligne droite
- Type Râteau
- Forme de Tine Courbé
- Marque Ames
- Style Double Play Bow
- Numéro de référence du fabricant 28252100
- Nombre de Tines 16
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Râteau en arc à 16 dents double jeu Ames avec manche en fibre de verre
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires