- Durable : La trémie en polyéthylène antirouille augmente la durée de vie du produit
- Polyvalent : Sa conception combinée permet d'aérer et de semer en un seul passage.
- Maniable : Les pneus semi-pneumatiques permettent un transport en douceur
- Fabriqué aux États-Unis
Semoir/épandeur à rouleaux Agri-Fab® Tow Drop, 100 lb 36 po L x 42 po l x 20 po H, Noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$615.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 42 po |
| Capacité de charge | 100 lb |
| Capacité de poids des graines de la trémie | 175 lb |
Détails du produit
| Couleur | Noir |
| Contrôle de portail | Tige directe réglable |
| Type de roue | Semi-pneumatique |
| Matériau du cadre | Acier |
| Référence fabricant | 0543 |
| Type de déflecteur | Modèle de propagation |
| Matériau de la trémie | polyéthylène |
| Grade | Résidentiel |
| Marque | Agro-fabrication |