Prix : 2 725,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 725,00 .
- Achetez 6-11 2 589,00 .
- Acheter 12+ 2 509,00 .
Les clients ont également été consultés
Les essieux pivotants de ces remorques sont reliés par une tige de cravate qui tourne les roues avant et arrière dans des directions opposées. Cette conception fournit des manœuvres agiles de remorques individuelles ou multiples dans les allées étroites et autour des coins serrés. Un attelage arrière sur la remorque à quatre roues permet à plusieurs remorques de suivre sur le chemin de la remorque de plomb.
Caractéristiques comprennent :
Plate-forme en acier de calibre 12 avec bords en boîte et sous-structure renforcée
Roues pneumatiques de 16 po avec roulements à rouleaux de 1 po
2-1/2 » I.D. Ring Drawbar avec pin et clevis arrière hitch
Remarque : Non destiné aux vitesses supérieures à 5 mph. L’augmentation du chargement de la remorque ou la quantité de remorque diminue la capacité de freinage du véhicule de remorquage.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 251 lbs (114,09 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 18-1/2 po (46,99 cm)
- Échelle de largeur 31 à 40-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Double 5E roue Steer suivi remorque avec panneaux plat pont
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CT-3660-16P
- Type de roue Pneumatique
- Style de poignée Sans poignée
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien pèse cette remorque?
Question posée par : Lane, 26, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 27, 2019
Bonjour Lane, cette remorque pèse 251 livres. Merci pour votre question.
-
Giant® petit Wagon Truck CH-2448-16PFSD - panneaux plat pont - 24 x 48 - roues pneumatiques - 3000 Lb.
Article nº : B288658
Pas encore évalué
1 529,00 $
269,95 $
Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier avec 2 étagères à plateau, 1200 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 35"H
Article nº : 800461
Pas encore évalué
545,00 $
Little Giant® CT-3660-16P Tracking Trailer 36"W x 60"L - Roues pneumatiques - 2000 Lb. Capacité
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires