Quantité minimale: 3
Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Traex Half Tub Only, 1390, Beige, 24" X 24-3/8" X 5-1/4"
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le profil ouvert permet un lavage et une circulation d'air de haut en bas et d'un côté à l'autre
- Les extenseurs d'ajustement de Snap ne se desserreront pas et ne se désagrègent pas
- Poignées d'adhérence faciles sont moulés dans les quatre côtés pour un accès facile
- La construction double mur ajoute la force et la durabilité
- Dimensions extérieures globales : 10 po x 19 3/4 po (25,4 x 50,2 cm)
- Disponible uniquement en beige standard
Poids &Dimensions
- Dimensions 24 x 24-3/8 x 5-1/4 po
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Traex Half Tub Seulement
- Lot de caisse 1
- Numéro de référence du fabricant 1390
- Symboles Made in USA
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Traex Half Tub Only, 1390, Beige, 24 » X 24-3/8 » X 5-1/4 »
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit