Cônes de signalisation routière
Les cônes sont des dispositifs de sécurité et de signalisation routière polyvalents, conçus pour rediriger, guider ou signaler les dangers potentiels dans divers contextes. Fabriqués à partir de matériaux durables pour une fiabilité à toute épreuve, ils peuvent être munis de bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue. Ils sont couramment utilisés sur les chantiers routiers et pour la gestion du trafic. stationnements et les lieux événementiels pour délimiter les voies, baliser les zones réglementées ou signaler les dangers potentiels.
Les plus pertinents
Cônes de signalisation réfléchissants

Les cônes de signalisation réfléchissants facilitent la gestion du trafic sur les chantiers, les travaux routiers et en situation d'urgence. Fabriqués en PVC résistant aux intempéries, ces cônes sont dotés d'une base lestée pour une meilleure stabilité et de couleurs vives pour une visibilité optimale. Ils comprennent également un collier réfléchissant pour une luminosité et une visibilité accrues.
| Comparer | Image | Hauteur | Couleur | Matériel | Poids | Quantité par paquet | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 po | Orange | PVC | 7 lb | 1 | Global Industrial | Expédié le jour même 708147 | $22.25était $25.95 Économisez3.70 | ||
![]() | 36 po | Orange | PVC | 10 lb | 1 | Global Industrial | Expédié le jour même 708148 | $37.95était $43.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 28 po | Orange | PVC | 7 lb | 1 | Global Industrial | Expédié le jour même 708140 | $25.95était $27.95 Économisez2.00 | ||
![]() | 18 po | Orange | PVC | 3 lb | 1 | Global Industrial | Expédié le jour même 708146 | $13.00était $15.25 Économisez2.25 | ||
![]() | 36 po | Plastique | 68 lb | 6 | Monsieur Chaîne | WBB3124529 | aussi bas que $495.95 Économisez43.05 | |||
![]() | 36 po | Orange | PVC | 10 lb | 1 | Global Industrial | Expédié le jour même 708141 | $41.95était $48.95 Économisez7.00 | ||
![]() | 18 po | Orange | PVC | 2.5 lb | 1 | Global Industrial | 708139 | aussi bas que $24.00 Économisez1.95 | ||
![]() | 36 po | Orange | Vinyle | 10 lb | 4 | Sécurité Cortina | WBB566916 | aussi bas que 62.95 chacune. Économisez5.00 | ||
![]() | 28 po | Orange | PVC | 7 lb | 315 | Plasticade Canada | WBC0061966 | $28.95 | ||
![]() | 28 po | Polyéthylène, plastique | 7 lb | 6 | Monsieur Chaîne | WBB2693871 | aussi bas que $465.95 Économisez39.05 |
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Cônes de signalisation routière non réfléchissants

Les cônes de signalisation non réfléchissants permettent de diriger la circulation sur les routes et les zones de travaux, ou de créer des barrières pour assurer la sécurité des travailleurs. Fabriqués en PVC résistant aux intempéries, ces cônes sont dotés d'une base lestée pour une meilleure stabilité et de couleurs vives pour une visibilité optimale.
Cônes de sécurité pliables

Les cônes de signalisation pliables se rangent facilement dans les espaces réduits, ce qui les rend idéaux pour les véhicules, les trousses d'urgence ou les installations disposant d'une capacité de stockage limitée. Déployables, ils constituent un système de signalisation ou de guidage instantané et très visible. Fabriqués à partir de matériaux durables, ces cônes résistent aux intempéries et à une utilisation fréquente, garantissant ainsi une fiabilité à long terme.
Kits de connexion pour cônes de signalisation et chaînes

Conçus pour une efficacité et une visibilité optimales, les kits de cônes de signalisation et de connecteurs de chaînes Mr. Chain offrent une solution pour améliorer la sécurité dans divers environnements. Leurs couleurs vives et leurs bandes réfléchissantes assurent une visibilité maximale, même par faible luminosité, ce qui les rend idéaux pour les chantiers, les routes et les voies de circulation. stationnements Assemblez facilement les cônes pour créer une barrière sécurisée afin de guider la circulation ou de délimiter les zones dangereuses.
Barres coniques rétractables

Les barres de cônes rétractables sont idéales pour gérer les grands rassemblements. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, elles se replient pour un rangement facile et compact. Fabriquées en plastique résistant, elles sont très visibles grâce à leurs couleurs vives et leurs bandes réfléchissantes. Ces barres de cônes de signalisation sont parfaites pour stationnements , des événements sportifs, et bien plus encore.
Barrières à sangle rétractables montées sur cônes de signalisation

Les barrières à sangle rétractable fixées sur cônes de signalisation sont idéales pour la gestion des foules et la sécurité routière. Leur installation est rapide et facile grâce à leur conception légère. Elles sont équipées d'un système de verrouillage de la sangle pour éviter tout déclenchement accidentel et d'une sangle en nylon haute résistance qui ne s'effiloche pas et ne se casse pas. Ces barrières sont parfaites pour les entreprises, les écoles et tous les lieux où la gestion des foules est essentielle.
Affichage de 1-10 sur 22 résultats
Cônes de signalisation pour usage hors chaussée

Les cônes de signalisation pour usage hors chaussée sont extrêmement résistants, garantissant une longue durée de vie aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Leurs couleurs vives et leurs bandes réfléchissantes optimisent la visibilité, ce qui les rend idéaux pour les entrepôts, les écoles, etc. stationnements et bien plus encore. Ces cônes de signalisation offrent une solution rapide et efficace pour délimiter les zones réglementées ou guider la circulation piétonne.
Porte-cônes de signalisation

Les supports pour cônes de signalisation se fixent par boulonnage sur les pare-chocs ou les châssis des camions pour un rangement pratique. Fabriqués en acier massif pour une durabilité et une sécurité optimales, ces supports offrent différentes capacités pour accueillir des cônes de tailles variées. Disponibles en versions verticale et horizontale, ils sont idéaux pour diverses applications, notamment l'entretien des routes et les événements. stationnements et plus encore.
Panneaux de signalisation

Les panneaux de signalisation à cônes sont des outils essentiels pour une communication efficace dans divers environnements. Ces panneaux offrent une signalisation claire et très visible, renforçant ainsi les protocoles de sécurité sur les chantiers, les routes, etc. stationnements ou pour des événements. Ils sont fabriqués à partir de matériaux très résistants pour une fiabilité à toute épreuve.
Adaptateur conique universel

L'adaptateur universel pour cônes est compatible avec la plupart des cônes de signalisation. Il permet de fixer divers panneaux, feux et autres accessoires aux cônes pour faciliter la gestion des foules. Fabriqué en plastique robuste, cet adaptateur durable offre une grande fiabilité. Son installation est simple et rapide, pour une utilisation immédiate. Il est idéal pour la gestion du trafic, le contrôle des foules et bien plus encore.
Feux de signalisation

Les feux de signalisation pour cônes de signalisation sont idéaux pour améliorer la visibilité des équipes d'entretien des routes et du personnel de sécurité. Ils optimisent la visibilité par faible luminosité grâce à une ampoule incandescente à piles clignotant 65 fois par minute. Leur conception facilite l'installation et ils sont dotés de réglages automatiques pour l'aube et le crépuscule.
Cônes de distanciation sociale

Les cônes de signalisation servent à maintenir les distances entre les personnes dans les espaces publics. Fabriqués avec des couleurs vives, ils offrent une signalisation claire permettant de respecter les consignes de distanciation sociale. Ces cônes de sécurité sont idéaux pour les commerces, les bureaux, les écoles, les lieux publics et bien plus encore.