Prix : 319,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Quadrophonic Express corne de train de camion 4 trompettes chromées métalliques plaquées 24 volts solenoid électrique.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Boulonné et câblé
- Description Quadrophonic Express Truck Train Horn 4 Metal Chrome Plaqué Trompettes 24 Volt Ele
- Assemblage requis Non
- Décibels de puissance 152
- Volts de puissance 12 V
- Type Air à haute pression
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau Métal
- Style Corne
- Décibels 152
- hertz 307/347/440 Hz
- Numéro de référence du fabricant 878
- Couleur Chromé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
90,95 $
Wolo® Train Horn Four Trumpet Metal Chrome Plaqué avec solenoid 24-Volt - 878
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires