Prix : 619,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wolo® Train Horn Trois trompettes abs noires et solénoïde de 12 volts avec système d’air embarqué ayant un réservoir de 2,5 gallons - 847-858
Sibérie Express Air Horn et Tornado Air System, Solenoid actionné 12 Volts.
Sibérie Express Air Horn et Tornado Air System, Solenoid actionné 12 Volts.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Longueur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Boulonné et câblé
- Description Sibérie Express Air Horn and Tornado Air System, Solenoid Actionné 12 Volt
- Assemblage requis Oui
- Décibels de puissance 152
- Volts de puissance 12 V
- Type Air à haute pression
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau ABS
- Style Corne
- Décibels 152
- hertz 307/347/440 Hz
- Numéro de référence du fabricant 847-858
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
Wolo® Train Horn Three Black Abs Trumpet And 12-Volt Solenoid, 2,5 Gallon Tank - 847-858
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires