+

Prix : 484,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Bascule vers le haut dans des positions imbriquées pour un stockage compact.
✓ Rouleaux sur roulettes de roue pour une configuration facile.
✓ Complimente n’importe quel espace de travail.
Meublez votre espace de travail avec la table d’entraînement à feuillettes à clapet Interion® de Global Industrial™, une table d’ordinateur impressionnante conçue pour gérer une variété de configurations informatiques. Utilisez-le pour placer des ordinateurs portables uniques ou une configuration d’ordinateur complète avec deux moniteurs. Le bureau autonome peut être placé dans des zones de conférence, des salles de classe ou des laboratoires informatiques. Ce bureau dispose d’un matériau de construction stratifié pour le dessus, qui est plus résistant aux rayures et aux éraflures que les bureaux en bois peint standard.
Dimensions du bureau: 60 « L x 24"L.
L’œillet intégré permet une gestion facile des fils.
Finition noyer attrayante.
Garantie limitée d’un an.
✓ Bascule vers le haut dans des positions imbriquées pour un stockage compact.
✓ Rouleaux sur roulettes de roue pour une configuration facile.
✓ Complimente n’importe quel espace de travail.
Meublez votre espace de travail avec la table d’entraînement à feuillettes à clapet Interion® de Global Industrial™, une table d’ordinateur impressionnante conçue pour gérer une variété de configurations informatiques. Utilisez-le pour placer des ordinateurs portables uniques ou une configuration d’ordinateur complète avec deux moniteurs. Le bureau autonome peut être placé dans des zones de conférence, des salles de classe ou des laboratoires informatiques. Ce bureau dispose d’un matériau de construction stratifié pour le dessus, qui est plus résistant aux rayures et aux éraflures que les bureaux en bois peint standard.
Poids &Dimensions
- Hauteur pliée 42-1/2 PO (107,95 cm)
- Largeur 24 PO (60,96 cm)
- Longueur 60 PO (152,4 cm)
- Hauteur 29-1/2 PO (74,93 cm)
- Capacité de poids 252 LB (114,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Description Tableau de formation de Flip-Top
- Assemblage requis Oui
- Panneau de modestie Oui
- Gestion de fil Oui
- Top Matériel Stratifié
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Garantie 1 ans
- Style Hauteur standard
- Numéro de référence du fabricant 695124WN
- Famille top color Noyer
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Métal
- Roulettes Oui
- Pliable Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires

Global Industrial™ Mobile Réversible Whiteboard Avec Cadre Argenté, 72"W x 48"H
Article nº : B444999
539,00 $

Interion® 60 » x 24 » Blow Molded Foldable Training Table - Blanc
Article nº : 695739
Pas encore évalué
444,95 $

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 60"L x 24"W, Noyer
484,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires