Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Traverser le numéro de référence : X13510611010, 41901086, THT01249
Le nombre de systèmes axés sur l’UCM BAS en importante, représente l’une des plus importantes bases installées unique dans l’industrie. Choisir la série de SP155 et de soutenir cette base avec une grande variété de capteurs BAS et contrôles de l’expert de capteur BAS. Vient avec une garantie limitée de 5 ans.
Le nombre de systèmes axés sur l’UCM BAS en importante, représente l’une des plus importantes bases installées unique dans l’industrie. Choisir la série de SP155 et de soutenir cette base avec une grande variété de capteurs BAS et contrôles de l’expert de capteur BAS. Vient avec une garantie limitée de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Marque PECO
- Description Zone Senor, sur, Jack Comm
- Configuration du capteur Capteur de zones, sur, Jack Comm
- Numéro de référence du fabricant SP155-035
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PECO Trane Compatible Zone capteur SP155-035 sans Temp régler, Jack sur-Comm
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit