Prix : 109,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 109,95 $ ch.
- Achetez 3-5 105,95 $ ch.
- Acheter 6+ 99,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le rouleau continu d’un film durable de polyéthylène basse densité (PEBD) protège des intempéries, de la poussière et des débris ou des regards indiscrégés. Il est fabriqué avec G30, un additif non pétrochimique exclusif qui offre une empreinte carbone plus faible et une résistance plus élevée. Ce rouleau est idéal pour utiliser comme une barrière de vapeur ou de tissu de chute. Il est disponible en clair ou noir. L’ensemble du film en largeur de pied est livré sur un noyau de 1-1 / 2 « .
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi
- Épaisseur mil 6
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Quantité par paquet 100
- Description Film transparent de C&A blanc
- Recyclables Oui
- Feuilles par rouleau Continue
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 4465G
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 80, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412546
Pas encore évalué
139,80 $
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 412228
Pas encore évalué
1 539,00 $
Film de construction et agricole W / G30, 10 « L x 100'L, 6 Mil, Naturel, 1 Rouleaux
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires